詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AR-10

品名 : R 1" x R 1" ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー オーエヌ工業(ONK) 型番 N-611(M/M型)
呼び径 1” ねじサイズ R1”
適応流体 水・空気・油 最高使用圧力 2.0MPa
材質 ステンレス(SUS304) 使用温度 0~110℃
ボディ全長 96.5mm 
レデュースドボア型
レバーハンドル(塩化ビニルコーティング)
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 10:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1062ページ
バリエーション一覧
EA470AR-2 R 1/4"xR 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AR-3 R 3/8"xR 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AR-4 R 1/2"xR 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AR-6 R 3/4"xR 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AR-10 R 1" x R 1" ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top