品番 : EA470AR-6
品名 : R 3/4"xR 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オーエヌ工業(ONK) | 型番 | N-611(M/M型) |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 3/4” | ねじサイズ | R3/4” |
| 適応流体 | 水・空気・油 | 最高使用圧力 | 2.0MPa |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 使用温度 | 0~110℃ |
| ボディ全長 | 81mm | ||
| レデュースドボア型 | |||
| レバーハンドル(塩化ビニルコーティング) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
