品番 : EA470AS-3
品名 : Rc 3/8" ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
仕様
材質 | ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)+電気亜鉛めっき、ボディキャップ:ダクタイル鉄(FCD-S)+電気亜鉛めっき、ステム:耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき、ボール:C3771BE+Ni-Crめっき、グランド:C3604BD、グランドパッキン:PTFE、ハンドル:SUS430、ガスケット:PTFE、ボールシート:グラスファイバー入PTFE | 方式 | フローティング |
---|---|---|---|
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | 最高圧力 | 水・油・ガス(38℃以下):2.75MPa(28kgf/c㎡)、蒸気:0.98MPa(10kgf/c㎡) |
ねじサイズ(PT) | 3/8” | サイズ(mm) | L:51、H:38、D:80 |
重量 | 0.17kg | ||
レデューストボア型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 23:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1119ページ |
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい