品番 : EA470AS-12
品名 : Rc1・1/4" ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | STZ-32A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 32A | ねじサイズ | Rc1・1/4” |
| 最高使用圧力 | 水・油・ガス(常温):2.75MPa 飽和蒸気(183℃):0.98MPa |
材質 | ボディ:FCD-S ガスケット:PTFE |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| レデューストボア型 | |||
| レバーハンドル | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1062ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

