品番 : EA470AA-12
品名 : Rc1・1/4" ボールバルブ(フルボア)
仕様
ねじサイズ(PT) | 1・1/4” | 最高圧力(水・油・ガス(※)) | 常温:4.12MPa(42kgf/c㎡)、150℃以下:0.98MPa(10kgf/c㎡) |
---|---|---|---|
※注意 | 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | 材質 | 黄銅 |
フルボア型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,520 円(税抜)/ 10,472 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/30 23:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1117ページ |