品番 : EA470AA-14
品名 : Rc1・1/2" ボールバルブ(フルボア)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | Z-40A |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコボール | 呼び径 | 40A |
| ねじサイズ | Rc1・1/2” | 最高使用圧力 | 水・油・ガス(-20~38℃):4.12MPa 水・油・ガス(150℃以下):0.98MPa |
| 材質 | ボディ:黄銅 | 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| フルボア型 | |||
| レバーハンドル | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/22 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
