詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AA-3

品名 : Rc 3/8" ボールバルブ(フルボア)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 Z-10A
商品名 エコボール 呼び径 10A
ねじサイズ Rc3/8” 最高使用圧力 水・油・ガス(-20~38℃):4.12MPa
水・油・ガス(150℃以下):0.98MPa
材質 ボディ:黄銅 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
フルボア型
レバーハンドル
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
追加説明
カタログ価格

4,110 (税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/21 22:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470AA-2 Rc 1/4" ボールバルブ(フルボア)
EA470AA-3 Rc 3/8" ボールバルブ(フルボア)
EA470AA-4 Rc 1/2" ボールバルブ(フルボア)
EA470AA-6 Rc 3/4" ボールバルブ(フルボア)
EA470AA-10 Rc 1" ボールバルブ(フルボア)
EA470AA-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(フルボア)
EA470AA-14 Rc1・1/2" ボールバルブ(フルボア)
EA470AA-20 Rc 2" ボールバルブ(フルボア)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top