詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AT-2

品名 : Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 T-08
最高使用圧力 1.0MPa 材質 真鍮
使用温度範囲 -15~120℃ 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー
ねじサイズ(Rc) 1/4”
レデューストボア型
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/22 21:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470AT-2 Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470AT-3 Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470AT-4 Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470AT-6 Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470AT-10 Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA470AT-3です。
  • ※画像はEA470AT-3です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top