品番 : EA470AT-3
品名 : Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | T-10 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | 真鍮 |
| 使用温度範囲 | -15~120℃ | 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー |
| ねじサイズ(Rc) | 3/8” | ||
| レデューストボア型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/22 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470AT-2 Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AT-3 Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AT-4 Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AT-6 Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470AT-10 Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
