品番 : EA470AV-10
品名 : Rc 1" ボールバルブ(給水用/ロングネック/青銅製
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | TLNW-25A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
| 最高使用圧力 | 静流水(40℃以下):1.0MPa 脈動水(40℃以下):1.0MPa |
材質 | ボデー:CAC911 ボデーキャップ:CAC911 ステム:C6803 ボール:SUS304 ボールシート:PTFE Oリング:FKM ハンドル:SUS430 |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| 給水用ロングネックボールバルブ | |||
| スタンダードボア型 | |||
| レバーハンドル | |||
| JV5:2008適合品 | |||
| 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
