詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AV-6

品名 : Rc 3/4" ボールバルブ(給水用/ロングネック/青銅製

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 TLNW-20A
呼び径(A呼称) 20 ねじサイズ Rc3/4”
最高使用圧力 静流水(40℃以下):1.0MPa
脈動水(40℃以下):1.0MPa
材質 ボデー:CAC911
ボデーキャップ:CAC911
ステム:C6803
ボール:SUS304
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
ハンドル:SUS430
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
給水用ロングネックボールバルブ
スタンダードボア型
レバーハンドル
JV5:2008適合品
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

8,830 (税抜)/ 9,713 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/29 04:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470AV-4 Rc 1/2" ボールバルブ(給水用/ロングネック/青銅製
EA470AV-6 Rc 3/4" ボールバルブ(給水用/ロングネック/青銅製
EA470AV-10 Rc 1" ボールバルブ(給水用/ロングネック/青銅製
EA470AV-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(給水用/ロングネック/青銅製
EA470AV-14 Rc1・1/2" ボールバルブ(給水用/ロングネック/青銅製
EA470AV-20 Rc 2" ボールバルブ(給水用/ロングネック/青銅製
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:79mm   H:79mm\nD:80mm

資料

形状画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top