詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BA-303

品名 : Rc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 TV2T-10A
呼び径(A呼称) 10 ねじサイズ Rc3/8”
最高使用圧力 -20~38℃の水・油・ガス:2.75MPa
150℃以下の水・油・ガス:0.69MPa
材質 弁箱:鍛造用黄銅(C3771)
ふた:鍛造用黄銅(C3771)
弁棒:黄銅(C3531(13))
ボール:鍛造用黄銅(C3771(1))
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
竪型三方
スタンダードボア型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/29 13:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470BA-302 Rc 1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
EA470BA-303 Rc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
EA470BA-304 Rc 1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
EA470BA-306 Rc 3/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
EA470BA-310 Rc 1" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
EA470BA-312 Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
EA470BA-314 Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
EA470BA-320 Rc 2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:80mm   H:35mm\nL:46mm   L1:23mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top