品番 : EA470BA-314
品名 : Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | TV2T-40A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 40 | ねじサイズ | Rc1・1/2” |
| 最高使用圧力 | -20~38℃の水・油・ガス:2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス:0.69MPa |
材質 | 弁箱:鍛造用黄銅(C3771) ふた:鍛造用黄銅(C3771) 弁棒:黄銅(C3531(13)) ボール:鍛造用黄銅(C3771(1)) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| 竪型三方 | |||
| スタンダードボア型 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,400 円(税抜)/ 52,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
