詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BA-6

品名 : Rc 3/4" 三方ボールバルブ

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 T4T-20A
呼び径 20 ねじサイズ Rc3/4”
最高使用圧力 水・油・ガス(-20~38℃):2.0MPa
水・油・ガス(150℃以下):0.62MPa
材質 ボディ:青銅
ハンドル:SUS430
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
横形三方Tボール
スタンダードボア型
レバーハンドル
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/13 10:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1063ページ

代替品

EA470BA-106
  • 品番

    EA470BA-106

  • コメント

    同サイズ 真鍮製

バリエーション一覧
EA470BA-4 Rc 1/2" 三方ボールバルブ
EA470BA-6 Rc 3/4" 三方ボールバルブ
EA470BA-10 Rc 1" 三方ボールバルブ
EA470BA-12 Rc1・1/4" 三方ボールバルブ
EA470BA-14 Rc1・1/2" 三方ボールバルブ
EA470BA-20 Rc 2" 三方ボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top