品番 : EA470BA-10
品名 : Rc 1" 三方ボールバルブ
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | T4T-25A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
| 最高使用圧力 | 水・油・ガス(-20~38℃):2.0MPa 水・油・ガス(150℃以下):0.62MPa |
材質 | ボディ:青銅 ハンドル:SUS430 |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| 横形三方Tボール | |||
| スタンダードボア型 | |||
| レバーハンドル | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470BA-4 Rc 1/2" 三方ボールバルブ |
| EA470BA-6 Rc 3/4" 三方ボールバルブ |
| EA470BA-10 Rc 1" 三方ボールバルブ |
| EA470BA-12 Rc1・1/4" 三方ボールバルブ |
| EA470BA-14 Rc1・1/2" 三方ボールバルブ |
| EA470BA-20 Rc 2" 三方ボールバルブ |

