品番 : EA470BA-110
品名 : Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)
仕様
メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | TN-25A |
---|---|---|---|
呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
最高使用圧力 | -20~38℃の水・油・ガス:2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス:0.69MPa |
材質 | 弁箱:C3771BE(FS-CD75 (4)) ふた:C3771BE(FS-CD75 (4)) 弁棒:C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) ボール:C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) |
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
スタンダードボア型 | |||
レバーハンドル | |||
流路切替用 | |||
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/22 12:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1107ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。