品番 : EA470BA-120
品名 : Rc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | TN-50A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 50 | ねじサイズ | Rc2” |
| 最高使用圧力 | -20~38℃の水・油・ガス:2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス:0.69MPa |
材質 | 弁箱:C3771BE(FS-CD75 (4)) ふた:C3771BE(FS-CD75 (4)) 弁棒:C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) ボール:C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| スタンダードボア型 | |||
| レバーハンドル | |||
| 流路切替用 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
