詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BB-12

品名 : Rc1-1/4" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 FF-32F
呼び径 32 取付ねじ Rc1 1/4”
全長 86mm 最小内径 32mm
材質 真鍮 消防型式 VFF-620H-F
最高使用圧力 2.0MPa 適用消火設備 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備
水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
泡消火設備、連結散水設備、連結送水管
消防防災用設備機器認定品
フルボア型
埋設不可
追加説明
カタログ価格

7,940 (税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470BB-4 Rc1/2" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)
EA470BB-6 Rc3/4" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)
EA470BB-10 Rc1" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)
EA470BB-12 Rc1-1/4" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)
EA470BB-14 Rc1-1/2" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)
EA470BB-20 Rc2" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)
EA470BB-24 Rc2-1/2" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)
EA470BB-30 Rc3" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 等価管長
  • 消防防災用設備機器認定品
  • 消防防災用設備機器認定品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top