品番 : EA470BB-14
品名 : Rc1-1/2" ボールバルブ(消火設備用/真鍮製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FF-40F |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 40 | 取付ねじ | Rc1 1/2” |
| 全長 | 96mm | 最小内径 | 38mm |
| 材質 | 真鍮 | 消防型式 | VFF-720H-F |
| 最高使用圧力 | 2.0MPa | 適用消火設備 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備 水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 泡消火設備、連結散水設備、連結送水管 |
| 消防防災用設備機器認定品 | |||
| フルボア型 | |||
| 埋設不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
