詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BC-10

品名 : Rc 1" ボールバルブ(真鍮製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 FF-25
呼び径 25 取付ねじ Rc1”
全長 79mm 最小内径 25mm
使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(使用温度範囲) 2.8MPa(-15~100℃)
0.5MPa(~150℃)
流量(CV値) 46 材質 真鍮
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適
追加説明
カタログ価格

4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/22 21:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470BC-2 Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470BC-3 Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
EA470BC-4 Rc 1/2" ボールバルブ(真鍮製)
EA470BC-6 Rc 3/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470BC-10 Rc 1" ボールバルブ(真鍮製)
EA470BC-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470BC-14 Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)
EA470BC-20 Rc 2" ボールバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top