品番 : EA470BC-3
品名 : Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FF-10 |
---|---|---|---|
呼び径 | 10 | 取付ねじ | Rc3/8” |
全長 | 50mm | 最小内径 | 10mm |
使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.8MPa(-15~100℃) 0.5MPa(~150℃) |
流量(CV値) | 6 | 材質 | 真鍮 |
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/06/17 21:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1105ページ |