品番 : EA470BD-110
品名 : R 1"xRc 1" ボールバルブ(真鍮製/コンパクト)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FF3-25 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25 | 取付ねじ | R1”×Rc1” |
| 全長 | 87mm | 最小内径 | 21mm |
| 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 4.2MPa(-15~70℃) 0.5MPa(~150℃) |
| 流量(CV値) | 46 | 材質 | 黄銅(C3771BE) |
| 呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適 | |||
| ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能 | |||
| ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減 | |||
| 埋設不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470BD-104 R1/2"xRc1/2" ボールバルブ(真鍮製/コンパクト) |
| EA470BD-106 R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製/コンパクト) |
| EA470BD-110 R 1"xRc 1" ボールバルブ(真鍮製/コンパクト) |
