詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BD-106

品名 : R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製/コンパクト)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 FF3-20
呼び径 20 取付ねじ R3/4”×Rc3/4”
全長 74mm 最小内径 17mm
使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(使用温度範囲) 4.2MPa(-15~70℃)
0.5MPa(~150℃)
流量(CV値) 27 材質 黄銅(C3771BE)
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適
ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能
ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減
埋設不可
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/07 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470BD-104 R1/2"xRc1/2" ボールバルブ(真鍮製/コンパクト)
EA470BD-106 R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製/コンパクト)
EA470BD-110 R 1"xRc 1" ボールバルブ(真鍮製/コンパクト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top