詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BM-2

品名 : Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 G-20M
呼び径 20 取付ねじ Rc3/4”
全長 68mm 最小内径 15.5m
使用圧力範囲 2.3~3.3kPa 使用温度範囲 -10~70℃
材質 真鍮
LPガス低圧用
日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品
ガス栓表示シール付き
【注意】
※このガス栓を取付ける場合、LPガス設備士自らが施工してください。
※ねじ接続には耐LPガス性のシール剤を使用してください。
追加説明
カタログ価格

2,870 (税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/05/10 09:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470BM-1 Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)
EA470BM-2 Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)
EA470BM-3 Rc 1" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)
EA470BM-4 Rc1・1/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)
EA470BM-5 Rc1・1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)
EA470BM-6 Rc 2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)
ウェブカタログ画像
メッキ付き
※画像は代表画像です。
  • メッキ付き\n※画像は代表画像です。
  • ガス栓表示シール付き
  • 特長

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top