詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BP-14

品名 : Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SBFS2-40
呼び径 40 取付ねじ Rc1 1/2”
全長 83mm 最小内径 24.5mm
最高使用圧力 常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):4.2MPa
飽和蒸気:1.0MPa
使用温度範囲 -20~180℃
材質 ステンレス(SCS13A)
レデューストボア型
耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス製
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
追加説明
カタログ価格

7,810 (税抜)/ 8,591 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/31 17:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1062ページ
バリエーション一覧
EA470BP-2 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BP-3 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BP-4 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BP-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BP-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BP-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BP-14 Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BP-20 Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top