品番 : EA470BP-10
品名 : Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SBFS2-25 |
---|---|---|---|
呼び径 | 25 | 取付ねじ | Rc1” |
全長 | 71mm | 最小内径 | 15.5mm |
最高使用圧力 | 常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):4.2MPa 飽和蒸気:1.0MPa |
使用温度範囲 | -20~180℃ |
材質 | ステンレス(SCS13A) | ||
レデューストボア型 | |||
耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス製 | |||
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/23 20:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1106ページ |