品番 : EA470BR-2
品名 : Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SBFS2-T08 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ径 | Rc1/4”×Rc1/4” | 最高使用圧力 | 常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):4.2MPa 飽和蒸気:1.0MPa |
| 材質 | 本体:SUS304(SCS13A) ボールシート:特殊PTFE スピンドル:SUS304 パッキン:PTFE |
使用温度範囲 | -20~180℃ |
| レデューストボア型 | |||
| 蝶ハンドル | |||
| 可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/14 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470BR-2 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BR-3 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BR-4A Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BR-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BR-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製) |
