詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BR-3

品名 : Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SBFS2-T10
取付ねじ径 Rc3/8”×Rc3/8” 最高使用圧力 常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):4.2MPa
飽和蒸気:1.0MPa
材質 本体:SUS304(SCS13A)
ボールシート:特殊PTFE
スピンドル:SUS304
パッキン:PTFE
使用温度範囲 -20~180℃
レデューストボア型
蝶ハンドル
可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/06 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470BR-2 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BR-3 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BR-4A Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BR-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BR-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top