詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BT-12

品名 : Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UTH4LM-32A
呼び径(A呼称) 32 ねじサイズ Rc1・1/4”
最高使用圧力 1.96MPa(常温~60℃) 材質 弁箱:ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
ふた:ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
弁棒:ステンレス鋼(316SS(4))
ボール:ステンレス鋼(316SS)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
横形三方ボールバルブ
レバーハンドル
レデューストボア型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

127,300 円(税抜)/ 140,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 15:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470BT-4 Rc 1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BT-6 Rc 3/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BT-10 Rc 1" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BT-12 Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BT-14 Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BT-20 Rc 2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top