品番 : EA470BT-6
品名 : Rc 3/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UTH4LM-20A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 20 | ねじサイズ | Rc3/4” |
| 最高使用圧力 | 1.96MPa(常温~60℃) | 材質 | 弁箱:ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) ふた:ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 弁棒:ステンレス鋼(316SS(4)) ボール:ステンレス鋼(316SS) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| 横形三方ボールバルブ | |||
| レバーハンドル | |||
| レデューストボア型 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,800 円(税抜)/ 72,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
