品番 : EA470CA-12
品名 : Rc1・1/4" グローブバルブ(JIS)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | J-32A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 32 | ねじサイズ | Rc1・1/4” |
| 適用流体 | 水・油・ガス・空気・蒸気 | 最高使用圧力 | 1.4MPa(-29~120℃) |
| 材質 | ボディ:青銅(CAC406) ハンドル:ADC12 |
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| クラス | 10K | ||
| JIS規格品(JIS B2011) | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
