詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CA-6

品名 : Rc 3/4" グローブバルブ(JIS)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 J-20A
呼び径 20 ねじサイズ Rc3/4”
適用流体 水・油・ガス・空気・蒸気 最高使用圧力 1.4MPa(-29~120℃)
材質 ボディ:青銅(CAC406)
ハンドル:ADC12
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
クラス 10K
JIS規格品(JIS B2011)
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
追加説明
カタログ価格

7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1059ページ
バリエーション一覧
EA470CA-2 Rc 1/4" グローブバルブ(JIS)
EA470CA-3 Rc 3/8" グローブバルブ(JIS)
EA470CA-4 Rc 1/2" グローブバルブ(JIS)
EA470CA-6 Rc 3/4" グローブバルブ(JIS)
EA470CA-10 Rc 1" グローブバルブ(JIS)
EA470CA-12 Rc1・1/4" グローブバルブ(JIS)
EA470CA-14 Rc1・1/2" グローブバルブ(JIS)
EA470CA-20 Rc 2" グローブバルブ(JIS)
EA470CA-30 Rc 3" グローブバルブ(JIS)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top