品番 : EA470CA-63
品名 : RC 3/8 " グローブバルブ(青銅製)
仕様
ねじサイズ(Rc) | 3/8” | 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.18MPa 和蒸気:0.88MPa |
---|---|---|---|
材質 | 青銅(ボディ) | ||
可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。 | |||
クラス125 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1115ページ |
拡大