詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CD-3

品名 : 3/8" グローブバルブ(フランジ型)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UCB-10A
呼び径 10A 最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa
蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa
材質 ボディ:SCS13A
パッキン:膨張黒鉛+PTFE編組
ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
接続 フランジ接続(JIS B2220)
クラス 10K
RoHS相当品
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1102ページ
バリエーション一覧
EA470CD-3 3/8" グローブバルブ(フランジ型)
EA470CD-12 1・1/4" グローブバルブ(フランジ型)
EA470CD-20 2" グローブバルブ(フランジ型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top