品番 : EA470CF-12
品名 : 32A グローブバルブ用保温カバー(ねじ式)
仕様
| 商品名 | ファインジャケット | 適合管径 | 32A |
|---|---|---|---|
| 幅(ソデ含まず) | 145mm | 断熱材厚み | 15mm |
| 耐熱温度範囲 | 80~200℃ | 材質 | 表面・裏面:ガラスシリコンクロス 断熱材:ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール |
| グローブバルブ用 | |||
| 現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。 | |||
| マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。 | |||
| 装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。 | |||
| 高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。 | |||
| 防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
