詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CF-20

品名 : 50A グローブバルブ用保温カバー(ねじ式)

仕様

商品名 ファインジャケット 適合管径 50A
幅(ソデ含まず) 165mm 断熱材厚み 15mm
耐熱温度範囲 80~200℃ 材質 表面・裏面:ガラスシリコンクロス
断熱材:ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
グローブバルブ用
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。
マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。
装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。
高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。
防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
追加説明
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1059ページ
バリエーション一覧
EA470CF-4 15A グローブバルブ用保温カバー(ねじ式)
EA470CF-6 20A グローブバルブ用保温カバー(ねじ式)
EA470CF-10 25A グローブバルブ用保温カバー(ねじ式)
EA470CF-12 32A グローブバルブ用保温カバー(ねじ式)
EA470CF-14 40A グローブバルブ用保温カバー(ねじ式)
EA470CF-20 50A グローブバルブ用保温カバー(ねじ式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※イメージ
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top