品番 : EA470CN-303
品名 : 3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UN3-CP-03 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 水・油・ガス・化学薬品(-20℃~常温):3.43MPa 水・油・ガス・化学薬品(100℃以下):2.94MPa 水・油・ガス・化学薬品(150℃以下):2.65MPa |
材質 | 弁箱:ステンレス鋼(316SS) 弁棒:ステンレス鋼(SUS630) |
| チューブ外径 | 3/8” | クラス | 30K |
| ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ | |||
| ストレート型・インチサイズ | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,200 円(税抜)/ 53,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470CN-302 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CN-303 3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) |
| EA470CN-304 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
