詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CN-304

品名 : 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UN3-CP-04
最高使用圧力 水・油・ガス・化学薬品(-20℃~常温):3.43MPa
水・油・ガス・化学薬品(100℃以下):2.94MPa
水・油・ガス・化学薬品(150℃以下):2.65MPa
材質 弁箱:ステンレス鋼(316SS)
弁棒:ステンレス鋼(SUS630)
チューブ外径 1/2” クラス 30K
ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ
ストレート型・インチサイズ
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

52,800 (税抜)/ 58,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 11:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1025ページ
バリエーション一覧
EA470CN-302 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
EA470CN-303 3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
EA470CN-304 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top