詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CN-4

品名 : Rc 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UN26-AP-4
呼び径 15A ねじサイズ Rc1/2”
使用流体 空気・水・油・ガス・化学薬品
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
最高使用圧力 -20℃~常温:25.5MPa
100℃以下:21.77MPa
150℃以下:19.81MPa
材質 ボディ:SUS316
パッキン:PTFE+PFA
ガスケット:非石綿シート
ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
追加説明
カタログ価格

32,500 (税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 09:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1024ページ
バリエーション一覧
EA470CN-1 Rc 1/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
EA470CN-2 Rc 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
EA470CN-3 Rc 3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
EA470CN-4 Rc 1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)
EA470CN-6 Rc 3/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
EA470CN-10 Rc 1" ニードルバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top