品番 : EA470CN-6
品名 : Rc 3/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UN26-AP-6 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20A | ねじサイズ | Rc3/4” |
| 使用流体 | 空気・水・油・ガス・化学薬品 ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 |
最高使用圧力 | -20℃~常温:25.5MPa 100℃以下:21.77MPa 150℃以下:19.81MPa |
| 材質 | ボディ:SUS316 パッキン:PTFE+PFA ガスケット:非石綿シート ハンドル:亜鉛合金ダイカスト |
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ | |||
| ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,900 円(税抜)/ 55,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1024ページ | ||||
