詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CR-2

品名 : G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 BCGV-10A
最高使用圧力 -29~80℃の水・油・空気:2.8MPa 材質 ボディ:青銅鋳物(CAC406C)
ステム:黄銅(C3604)
ねじサイズ G3/8”×Rc3/8” 接続形状 テーパめねじ×平行めねじ
クラス 20K
圧力計用ニードルバルブ
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
追加説明
カタログ価格

4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0756ページ 1024ページ
バリエーション一覧
EA470CR-1 G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
EA470CR-2 G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
EA470CR-3 G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:46mm   H:25mm\nD:23mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top