品番 : EA470CR-3
品名 : G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
仕様
メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | BCGV-15A |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | -29~80℃の水・油・空気:2.8MPa | 材質 | ボディ:青銅鋳物(CAC406C) ステム:黄銅(C3604) |
ねじサイズ | G1/2”×Rc1/2” | 接続形状 | テーパめねじ×平行めねじ |
クラス | 20K | ||
圧力計用ニードルバルブ | |||
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 14:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0768ページ 1066ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA470CR-1 G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅) |
EA470CR-2 G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅) |
EA470CR-3 G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA470CR-11 : G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル |
関連商品 | EA470CR-12 : G 3/8"xRc3/8"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル |
関連商品 | EA470CR-13 : G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。