詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470D-10

品名 : Rc 1" ゲートバルブ

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 FH-25A
呼び径 25 ねじサイズ Rc1”
最高使用圧力 静流水(-29~120℃):1.18MPa
飽和蒸気(179℃):0.88MPa
材質 ボディ:真鍮(C3771)
ハンドル:アルミ合金ダイカスト
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
追加説明
カタログ価格

6,380 (税抜)/ 7,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 09:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1059ページ
バリエーション一覧
EA470D-2 Rc 1/4" ゲートバルブ
EA470D-3 Rc 3/8" ゲートバルブ
EA470D-4 Rc 1/2" ゲートバルブ
EA470D-6 Rc 3/4" ゲートバルブ
EA470D-10 Rc 1" ゲートバルブ
EA470D-12 Rc1・1/4" ゲートバルブ
EA470D-14 Rc1・1/2" ゲートバルブ
EA470D-20 Rc 2" ゲートバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top