品番 : EA470D-14
品名 : Rc1・1/2" ゲートバルブ
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | FH-40A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 40 | ねじサイズ | Rc1・1/2” |
| 最高使用圧力 | 静流水(-29~120℃):1.18MPa 飽和蒸気(179℃):0.88MPa |
材質 | ボディ:真鍮(C3771) ハンドル:アルミ合金ダイカスト |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
