品番 : EA470DB-6
品名 : Rc 3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UEL-20A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20 | ねじサイズ | Rc3/4” |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa |
材質 | ボディ:ステンレス鋼(SCS13A) パッキン:膨張黒鉛(PTFE編組) ハンドル:亜鉛合金ダイカスト |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 10K |
| RoHS相当品 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
