詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470DB-4

品名 : Rc 1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 UEL-15A
呼び径 15 ねじサイズ Rc1/2”
最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa
蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa
材質 ボディ:ステンレス鋼(SCS13A)
パッキン:膨張黒鉛(PTFE編組)
ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 10K
RoHS相当品
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 19:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1103ページ
バリエーション一覧
EA470DB-4 Rc 1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470DB-6 Rc 3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470DB-10 Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470DB-12 Rc1・1/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470DB-14 Rc1・1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470DB-20 Rc 2" ゲートバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top