詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470DF-54

品名 : RC 1/2 " ゲートバルブ(真鍮製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 FR-15A
呼び径(A呼称) 15 ねじサイズ Rc1/2”
最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.18MPa
飽和蒸気(179℃):0.88MPa
材質 真鍮(ボディ)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 125
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
追加説明
カタログ価格

2,780 (税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 04:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1059ページ
バリエーション一覧
EA470DF-53 RC 3/8 " ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DF-54 RC 1/2 " ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DF-56 RC 3/4 " ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DF-60 RC 1 " ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DF-62 RC1・1/4" ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DF-64 RC1・1/2" ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DF-70 RC 2 " ゲートバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:42mm   H:73mm\nD:50mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top