品番 : EA470DF-62
品名 : RC1・1/4" ゲートバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | FR-32A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 32 | ねじサイズ | Rc1-1/4” |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下):1.18MPa 飽和蒸気(179℃):0.88MPa |
材質 | 真鍮(ボディ) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 125 |
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
