品番 : EA470DG-10
品名 : Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | MNW-25A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
| 最高使用圧力 | 40℃以下の静流水:0.7MPa 40℃以下の脈動水:0.5MPa |
材質 | ボデー:CAC911、ボンネット:CAC911、ステム:C6803、ジスク:CAC911、パッキン:非石綿、ハンドル:亜鉛合金ダイカスト、コア用シールリング:ポリエチレン、コア:変性PPE |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 5K |
| 給水用ゲートバルブ | |||
| 日本水道協会基本基準認証品 | |||
| 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 | |||
| JV5:2008適合品 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
