詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470DG-6

品名 : Rc 3/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 MNW-20A
呼び径(A呼称) 20 ねじサイズ Rc3/4”
最高使用圧力 40℃以下の静流水:0.7MPa
40℃以下の脈動水:0.5MPa
材質 ボデー:CAC911、ボンネット:CAC911、ステム:C6803、ジスク:CAC911、パッキン:非石綿、ハンドル:亜鉛合金ダイカスト、コア用シールリング:ポリエチレン、コア:変性PPE
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 5K
給水用ゲートバルブ
日本水道協会基本基準認証品
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
JV5:2008適合品
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
追加説明
カタログ価格

7,970 (税抜)/ 8,767 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 21:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1059ページ
バリエーション一覧
EA470DG-4 Rc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DG-6 Rc 3/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DG-10 Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DG-12 Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DG-14 Rc1・1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DG-20 Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:64mm   H:145mm\nD:60mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top